{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 400 mm | |
| Zubů na palec | 10 | |
| Řezný materiál | Bimetal | |
| Ozubení | normální | |
| Šířka | 32 mm | |
| Tloušťka | 1,6 mm | |
| ⌀ upínacího otvoru ⌀ | 8,5 mm | |
| Druh produktu | Strojní pilový list |
| Katalogové číslo | 171100 400/10 | |
| EAN / GTIN | 7311518113896 | |
| Číslo výrobce | 3809-400-32-1.60-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |