• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC slepý otvor, DLC, Jmenovitý ⌀ DC: 5H7mm

Artiklové číslo: 164405 5H7
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak DLC
Barevný kroužek žlutá
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 5 mm
Celková délka L 75 mm
Užitná délka L1 37 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 8 mm
Nepodepřená délka A 39 mm
Počet břitů 4
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice max. 0 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro slepý otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,008 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr 0,012 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr 0 mm
Délka naříznutí 0,3 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Kvalita vyvažování G6.3 / 3000
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 60 stupně
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída H7
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,01 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,005 mm
Funkční délka 74,7 mm
Otáčky max. 15 915 min-1
Hmotnost 10 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164405 5H7
EAN / GTIN 4062406282134
Číslo výrobce 164405 5H7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
250
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Speciální výstružníky HPC poslední generace pro obrábění hliníku, s vylepšenou geometrií břitů a dále vyvinutým tvrdokovovým substrátem.
Velmi krátké břity pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit.
Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech.
Maximální přesnost obvodové házivosti a procesní bezpečnost díky nerovnoměrnému dělení břitů a speciálními provedení šířky kulaté fazetky.
Provedení s DLC povlakem ta-C.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do slepých otvorů.