Vysoce výkonný HSS výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 20H7mm

Artiklové číslo: 164358 20H7
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak TiAlN
Barevný kroužek zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 20 mm
Celková délka L 150 mm
Užitná délka L1 93 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 25 mm
Nepodepřená délka A 95 mm
Počet břitů 8
Průměr stopky DS 20 mm
Úhel šroubovice max. 0 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré minimální omezené použití
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,013 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HSS-Hochleistungs-Reibahle
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,2 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr 0,021 mm
Délka naříznutí 1,2 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Kvalita vyvažování G6.3 / 3000
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 30 stupně
Tvar náběhu MG
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída H7
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,017 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,009 mm
Funkční délka 148,8 mm
Otáčky max. 716 min-1
Hmotnost 296 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164358 20H7
EAN / GTIN 4045197767837
Číslo výrobce 164358 20H7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
45
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje s ⌀ přímé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích pouzdrech.
Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu .
Již není nutné pořizovat zvláštní upínače.
S vnitřním přívodem chladiva pro použití HPC pro snížení výrobních nákladů.
S krátkými břity a přímými drážkami.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné:
Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Pro HPC / HSC vystružování u průchozích otvorů.