Axiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia V5, 40.50V5SQT28IKC

Artiklové číslo: 163860
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 163860
EAN / GTIN 4069739222219
Číslo výrobce 40.50V5SQT28IKC
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, stopka VDI50 otočená o 30°, axiální montáž, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.50V5SQT28IKC
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 96
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 109,5 mm
  • Funkční délka (WF): 109,5 mm
  • Velikost stopky: VDI50 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché