Kombinovaný držák pro vnitřní a venkovní chlazení

Artiklové číslo: 163238
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 163238
EAN / GTIN 4069739218908
Číslo výrobce 17.BMT40P2100X100
L-číslo L31490 114389
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT55, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.BMT40P2100X100
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 85
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 40 mm
  • Délka konzoly (LPR): 130 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: BMT55
  • Velikost rozhraní: Ø 40,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku