• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada kleští

Artiklové číslo: 163-375/5
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
Katalogové číslo 163-375/5
EAN / GTIN 4000896196838
Číslo výrobce 163-375/5
L-číslo L60140 3843
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 392 mm x 172 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3+ (172 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 1802M-33
  • 1803M-11
  • 1841MA-11
  • 1841MB-33
  • 1850M-33