Sada nářadí ∙ TORX®

Artiklové číslo: 163-252/9
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
Katalogové číslo 163-252/9
EAN / GTIN 4000896178070
Číslo výrobce 163-252/9
L-číslo L60140 3777
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E8 – E14 ∙ T25 – T50
  • Rozměry / délka: 172 mm x 50 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.37 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 172 x 50 mm
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 9

Rozsah dodávky:

  • 880-E8
  • 880-E10
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 8802-T25
  • 8802-T30
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 8802-T50