{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 9 mm | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Užitná délka L1 | 75 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 24 mm | |
| Nepodepřená délka A | 77 mm | |
| Počet břitů | 6 | |
| Průměr hřídele DS | 9 mm | |
| Úhel šroubovice max. | 0 stupně | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro závity průchozích nebo slepých otvorů | |
| Norma | Werksnorm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00900100 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 9 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 48 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,009 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Stirn-Reibahle | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | H7 | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr | 0,015 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr | 0 mm | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,012 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | 0,006 mm | |
| Funkční délka | 74 mm | |
| Hmotnost | 55 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | vystružování (BRE) | |
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 162826 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263112556 | |
| Číslo výrobce | 162826 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |