Oddělovací plech

Artiklové číslo: 161T-347X60/5
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 161T-347X60/5
EAN / GTIN 4000896120758
Číslo výrobce 161T-347X60/5
L-číslo L60150 35

Popis

Popis:

Použití:
Rastrové elementy pro libovolné dělení zásuvek
  • Oddělovací plechy, 5dílné, pro plochou zásuvku
  • Pro dílenský vozík Asistent 177 a pracovní stůl Asistent 177W
  • D 347 x V 60 mm
  • Pro HAZET Asistent
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 1.25 kg
  • Počet ks nářadí: 5