Sada náhradních nožů, ⌀: 11mm

Artiklové číslo: 160700 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar čtyřúhelník
Tloušťka řezné destičky S 9 mm
Délka řezné destičky L 9 mm
Průměr řezné destičky d 11 mm
Podmínka řezání Průchozí
Druh produktu Břitová destička
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160700 11
EAN / GTIN 4062406270094
Číslo výrobce 160700 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Ruční výstružník č. 160600.