Plastové pouzdro

Artiklové číslo: 160-15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vhodné pro typ stroje HAZET Assistent 166N
Druh produktu Zdířka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160-15
EAN / GTIN 4000896004331
Číslo výrobce 160-15
L-číslo L60140 1549
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Plastové pouzdro ke spodní meziskříňce
    Pro dílenský vozík HAZET Asistent 166N
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
Vyloučení odpovědnostiNesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.