• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada nástrojů TORX®

Artiklové číslo: 1557/21
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1557/21
EAN / GTIN 4000896003822
Číslo výrobce 1557/21
L-číslo L60140 2096
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Plastový box 165-L (1/3)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E5 – E14 ∙ T15 – T50
  • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.2 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 21

Rozsah dodávky:

  • 880-E5
  • 880-E6
  • 880-E7
  • 880-E8
  • 880-E10
  • 880-E11
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 8802-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T27
  • 8802-T30
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 8802-T50
  • 8816HP
  • 8815
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6