Vysokovýkonný ventil EB 80, 3/2 NC, ruční pomocné ovládání, bistabilní

Artiklové číslo: 153120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 153120
EAN / GTIN 4047322817820
Číslo výrobce 153120
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné ventil pro ventilový blok EB 80, 3/2-cestný NC, ruční pomocné ovládání, bistabilní. Ventily řady EB 80 nabízejí vysoký průtok v kompaktním 14mm provedení a nahrazují tak větší velikosti – což představuje výhodu pro standardizaci komponentů. Jsou k dispozici ve všech běžných provedeních – od 2/2 až po 5/3. Každý ventil je spolehlivě upevněn dvěma neztrátovými šrouby M4 a je vybaven ručním pomocným ovládáním (monostabilním nebo bistabilním), LED indikátorem, štítkem s pneumatickým symbolu spínání a technickými údaji, jakož i prostorem pro popisky podle požadavků zákazníka. Nabídku ventilů doplňují následující speciální varianty:
  • Vysoce výkonné ventily s inovativním designem optimalizujícím průtok
  • Bypassový prvek pro zesílení přívodního a odvodního vzduchu nebo pro speciální okruhy
  • Odpojovací ventil pro centrální zapínání a vypínání ventilů
  • Záložní ventil pro uzavření nepoužívaných ventilových pozic na základové desce