Vozík na čelní stěnou z pletiva

Artiklové číslo: 1512
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 1512
EAN / GTIN 4017976015125
Číslo výrobce 1512
L-číslo L90080 897
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná RAL 5007, plošina z desek na bázi dřeva, povrchová úprava buk. Čelní stěna z drátěného pletiva 50 x 50 x 4 mm, výška stěny 500 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1000
  • Efektivní šířka (mm): 700
  • Výška ložné plochy (mm): 270
  • celková délka (mm): 1120
  • Celková šířka (mm): 709
  • Celková výška (mm): 990
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40