{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0100 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky | 10 mm | |
| Délka stopky | 44,1 mm | |
| Průměr břitu, min. | 5 mm | |
| Průměr břitu, max. | 20 mm | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Pro průměry otvorů | 5 mm | |
| Délka upínací drážky | 18,9 mm | |
| Délka kuželu | 13 mm | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 0 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 60 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 27 mm | |
| Užitná délka | 27 mm | |
| Celková délka | 67 mm | |
| Hmotnost | 47 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 334 | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150820 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197087249 | |
| Číslo výrobce | 150820 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |