Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením 60°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 8mm

Artiklové číslo: 150815 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální před upínačem
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 38 mm
Průměr břitu, min. 2 mm
Průměr břitu, max. 8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Pro průměry otvorů 2 mm
Délka upínací drážky 9 mm
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 60 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Název výrobku (typ) N
Dělení řezných hran zahloubení Extrémně nestejné
Řezný materiál HSS
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 12 mm
Užitná délka 12 mm
Celková délka 50 mm
Funkční délka 5,2 mm
Hmotnost 14 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 334
Postupy obrábění Zahlubování profilů
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150815 8
EAN / GTIN 4045197868060
Číslo výrobce 150815 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesný kuželový záhlubník 60° s nerovnoměrným dělením.
Speciální geometrie s extrémně nerovnoměrným dělením a sladěnou preparací břitů. Radiálně podbroušené. Prostory pro třísky broušené z plného materiálu. Nově vyvinutý, speciální povlak TiAlN pro dlouhou životnost.

Výhoda:

Velmi klidný chod po celou dobu zahlubování. Chod bez zadrhávání pro perfektní výsledky při optimální životnosti nástrojů.

Použití:

Precizní kuželové záhlubníky pro zhotovování přesných, kulatých 60° zahloubení.