• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada kuželových záhlubníků HOLEX Pro Steel se 3 upínacími plochami č. 150184 v kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 7

Artiklové číslo: 150344 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Počet kusů nářadí 7 ks
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce Pro Steel Kegelsenker-Satz mit 3 Spannflächen Nr. 150184
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h9
Provedení stopky HE
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Název výrobku (typ) N
Dělení řezných hran zahloubení Nestejné
Řezný materiál HSS
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 335 C
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150344 7
EAN / GTIN 4062406524548
Číslo výrobce 150344 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků v kazetě. Praktické pro montáž a výrobu.
Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Poznámka:

Prázdná kazeta pro 6 nebo 7 záhlubníků viz č. 150370.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny