{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Steel | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Steel Praezisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflaechen 90 Grad TiAlN | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0050 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky DS | 5 mm | |
| Délka stopky LS | 36,32 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 1,4 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 6,3 mm | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Pro průměry otvorů d | 1,4 mm | |
| Průměr těla D4 | 4,5 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 6,21 mm | |
| Délka kuželu | 5,64 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Dělení řezných hran zahloubení | Nestejné | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-TIALN | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 22,5 mm | |
| Užitná délka L1 | 8,68 mm | |
| Celková délka L | 45 mm | |
| Funkční délka | 5,64 mm | |
| Hmotnost | 8 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150184 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4062406524371 | |
| Číslo výrobce | 150184 6,3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |