2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, předřazený, 24 V DC, G 3/4, PN 0, 5-16 bar, NBR

Artiklové číslo: 148583
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 148583
EAN / GTIN 4047322803229
Číslo výrobce 148583
L-číslo L00970 142592
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, předřazený, 24 V DC, teplota média -10 °C - 80 °C, G 3/4, PN 0,5 - 16 bar, NBR. Standardní řada ve provedeních
- přímo řízené
- předřazený
Zásuvka zařízení podle normy ISO 4400
Teplota média max. 80 °C