Sada na řezání závitů se sadami závitníků 3dílnými M3-12

Artiklové číslo: 145112 M3-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Pro metrický závit M3 − M12
Délka 418 mm
Šířka 229 mm
Výška 58 mm
Druh produktu závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 145112 M3-12
EAN / GTIN 4062406299897

Popis

Provedení:

Pevná plechová kazeta s rukojetí pro přenášení a se 2 excentrickými zámky. Každý z nástrojů je bezpečně uložen ve vlastním držáku a je pohotově po ruce. Závitníky se při otevření víka automaticky vzpřímí. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

Obsah:

Po 1 sadě závitníků 3díl. č. 130150: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Po 1 závitovém očku č. 140300: vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Po 1 spirálovém vrtáku č. 114150: vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
Po 1 nastavitelném vratidle č. 148410: vel. 1; 2
1 držák nástrojů s ráčnou č. 148700: vel. 85
Po 1 držáku závitového očka č. 149310: vel. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 závitová šablona č. 477000: vel. M/W
1 šroubovák č. 664300: vel. 3×60

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly