Příplatek za nakládací plochu z tvrdého PVC

Artiklové číslo: 1432
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1432
EAN / GTIN 4017976143026
Číslo výrobce 1432
L-číslo L90080 1310
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Tmavě šedá deska z tvrdého PVC odolná proti povětrnostním vlivům. Vysoká chemická odolnost, nehořlavost. Příplatek za standardní platformu.

Charakteristika:

Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Materiál nákladové plošiny: plast
Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu