{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6×0,75 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 0,75 mm | |
Vnější ⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141075 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406233563 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitová očka HSS-E 6X0,75
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 036,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 20 | 20 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Rozměr závitu | M6×0,75 | M6×0,75 |
Výška | 7 | 7 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Stoupání | 0,75 | 0,75 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g |