{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M14×1,5 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1,5 mm | |
Vnější ⌀ | 38 mm | |
Výška | 10 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141055 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301864 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitová očka HSS-E 14X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
2 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
1 565,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 38 | 38 |
Druh závitu | MF | MF |
Rozměr závitu | M14×1,5 | M14×1,5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Stoupání | 1,5 | 1,5 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g |