Závitová očka 6g, M: M16

Artiklové číslo: 140330 M16
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
296 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 60 stupně
Závit D M16-6g
Stoupání závitu 2 mm
Průměr těla 45 mm
Celková délka L 18 mm
Třída tolerance závitu 6g
Norma EN 22568
Směr řezu Pravořezný
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Držák závitového očka
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 16 mm
Počet břitů 4
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 140330 M16
EAN / GTIN 4062406233242
Číslo výrobce 140330 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. ≥ M3 s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.