{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master TM | |
| Označení výrobce | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | ZYL01400100 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Průměr stopky DS | 14 mm | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu Dc | 10,4 mm | |
| Uvolňovací průměr D1 | 12,5 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 24,5 mm | |
| Druh závitu | MF | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu | 12 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 4 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 15 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Použití typu otvoru | Do 2×D při slepém a průchozím otvoru | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Počet upínacích drážek | 6 | |
| Úhel stupňovitého zahloubení | 90 stupeň | |
| Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
| Plný profil | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 49 mm | |
| Celková délka L | 94 mm | |
| Funkční délka | 94 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 13 | |
| Postupy obrábění | Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | závitové frézy | |
| Faktor korekce fz | 0,09 |
| Katalogové číslo | 139682 12X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197957955 | |
| Číslo výrobce | 139682 12X1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |