{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20×1,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor | 2,0×D | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | |
Maximální hloubka použití LC | 41,2 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 40 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139670 20X1,5 |