• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M14

Artiklové číslo: 139642 M14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
AlTiN
Druh závitu
M
Průměr břitu Dc
11,5 mm
Stoupání závitu
2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
29 mm
Celková délka L
92 mm
Počet upínacích drážek
6
Průměr hřídele DS
12 mm
Délka stopky LS
49 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Řezný materiál
TK
Vnitřní chlazení
ano
Použití typu otvoru
Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Plný profil
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Posuv na zub fz
0,1 mm
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01200100
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Třída tolerance upínače
h6
Provedení stopky
HA
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master TM
Označení výrobce
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D
Jmenovitý průměr závitu
14 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
6
Směr šroubovice
pravý
Úhel šroubovice
15 stupně
Stoupání šroubovice
134,833 mm
Dělení břitů
Nestejné
Vnitřní / vnější použití
Vnitřní
Posuv na zub v
ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
29 mm
Funkční délka
92 mm
Otáčky max.
30 000 min-1
Hmotnost
130 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
závitové frézy
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139642 M14
EAN / GTIN 4067263128250
Číslo výrobce 139642 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů.. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Povlak HiPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Vnitřní přívod chladicího média ≥ M4

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139642 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139642 + 129100 HE.