Jednozubá závitová fréza 3×D M12

Artiklové číslo: 139615 M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 1,75 mm
Jmenovitý ⌀ DC 9,9 mm
Maximální hloubka použití LC 37,7 mm
Délka stopky Ls 40 mm
Délka vyložení L1 37,7 mm
Celková délka L 82 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Vnitřní chlazení ano
Počet zubů Z 5
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,08 mm
Posuv fz v CFK 0,16 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 5
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití vnitřní
Hloubka závitu 36 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139615 M12
EAN / GTIN 4045197585882

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání). Velmi stabilní jednozubá závitová fréza, velmi vhodná speciálně pro GFK, CFK a grafit. Vhodná také pro slitiny titanu a niklu a kalené oceli do 58 HRC.
Vnitřní přívod chladicího média.

Výhoda:

Výrazně nižší radiální odpor než u závitových fréz s více zuby.

Poznámka:

Jednozubá závitová fréza výlučně pro zhotovování vnitřních závitů. Nejdříve musí být zhotoven otvor pod závit (a popř. zahloubení)!
Z důvodu profilu zubu smí být zhotovován pouze odpovídající jmenovitýzávitu (= velikost) s odpovídajícím stoupáním závitu (viz tabulka).
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku