• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Alternativa k tomuto produktu:

Jednozubá závitová fréza 3×D, TiAlN, M: M10

Artiklové číslo: 139615 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 1,5 mm
Jmenovitý ⌀ DC 8,2 mm
Délka břitu Lc 1,4 mm
maximální hloubka použití 31,5 mm
Délka stopky Ls 40 mm
Délka vyložení L1 31,5 mm
Celková délka L 77 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Vnitřní chlazení ano
Počet zubů Z 5
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz v CFK 0,08 mm
Profil závitu Profil dílu
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 5
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití vnitřní
Hloubka závitu 30 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139615 M10
EAN / GTIN 4045197585875
Číslo výrobce 139615 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání). Velmi stabilní jednozubá závitová fréza, velmi vhodná speciálně pro GFK, CFK a grafit. Vhodná také pro slitiny titanu a niklu a kalené oceli do 58 HRC.
Vnitřní přívod chladicího média.

Výhoda:

Výrazně nižší radiální odpor než u závitových fréz s více zuby.

Poznámka:

Jednozubá závitová fréza výlučně pro zhotovování vnitřních závitů. Nejdříve musí být zhotoven otvor pod závit (a popř. zahloubení)!
Z důvodu profilu zubu smí být zhotovován pouze odpovídající jmenovitýzávitu (= velikost) s odpovídajícím stoupáním závitu (viz tabulka).