{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | M | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Průměr břitu Dc | 4,7 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Celková délka L | 58 mm | |
| Užitná délka L1 | 16,5 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 2 mm | |
| Nepodepřená délka A | 16,5 mm | |
| Uvolňovací průměr D1 | 3,35 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Použití typu otvoru | Do 2,5×D při slepém a průchozím otvoru | |
| Povlak | AlCrN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,03 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master TM | |
| Označení výrobce | GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | HC-P10 | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Jmenovitý průměr závitu | 6 mm | |
| Průměr závitu min. | 6 mm | |
| Průměr závitu max. | 8 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
| Plný profil | ano | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Režim programování | 2,305 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | K55SF | |
| Vorschub pro Zahn in | ocel < 750 N/mm2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 58 mm | |
| Otáčky max. | 30 000 min-1 | |
| Hmotnost | 21 g | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování vnitřních závitů (FSB) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Fréza na vnitřní závity | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 139526 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515006941 | |
| Číslo výrobce | 139526 M6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |