{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | TiAlN | |
| Druh závitu | UNF | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Toleranční třída | 2BX | |
| Tvar náběhu | E | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 1,27 mm | |
| Chodů na palec | 20 | |
| Závit ⌀ | 12,7 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 9 mm | |
| Stopka 4hran □ | 7 mm | |
| Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 12,1 mm | |
| Počet drážek na třísky | 8 | |
| Počet břitů Z | 8 | |
| Hloubka závitu | 36,21 mm | |
| Série | Master Form | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník |
| Katalogové číslo | 139495 1/2-20 | |
| EAN / GTIN | 4062406707224 | |
| Číslo výrobce | 139495 1/2-20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |