Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM VCH G1/4

Artiklové číslo: 139425 G1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Toleranční třída: ISO 228 X

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1/4
Povlak TiAlN
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2189
Toleranční třída ISO 228 X
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,337 mm
Chodů na palec 19
Závit ⌀ 13,16 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 12,55 mm
Počet drážek na třísky 8
Barevný kroužek modrá
Počet břitů Z 8
Hloubka závitu 39,48 mm
Řada Master Form
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139425 G1/4
EAN / GTIN 4062406384036

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
42
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
38
Ocel < 900 N/mm
P
29
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.
GARANT Master Form Steel:
Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.

S vnitřním přívodem chladicí kapaliny postranními drážkami. Umožňuje maximální životnost při obrábění průchozích a slepých otvorů.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).