Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami GARANT Master Form Steel velmi dlouhý HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M16

Artiklové číslo: 139208 M16
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
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
TiAlN
Závit D
M16-6HX
Stoupání závitu
2 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
15,1 mm
Celková délka L
220 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
9 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Použití typu otvoru
Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek
8
Vrcholový úhel
60 stupně
Tvar náběhu
C
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01202105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
150 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Form
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
16 mm
Průměr naříznutí
14,85 mm
Délka závitořezné části Lc
23,77 mm
Délka naříznutí
5 mm
Úhel naříznutí
9 stupně
Počet břitů
8
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
3; 3
Průměr jádrového otvoru
15,1 mm
Normalizovaná délka L
220 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
48 mm
Hmotnost
373 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
Werksnorm
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Tvářecí závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139208 M16
EAN / GTIN 4062406383749
Číslo výrobce 139208 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
34
Ocel < 500 N/mm²
P
33
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
24
Ocel < 1100 N/mm²
P
16
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Toleranční třída: ISO 2X/6HX.
Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.

S velmi dlouhou stopkou.

Výhoda:

Velmi dobře vhodný pro tváření závitů na obtížně přístupných místech.