Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 7GX, TiAlN, M: M6

Artiklové číslo: 139207 M6
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
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
TiAlN
Závit D
M6-7GX
Stoupání závitu
1 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
5,55 mm
Celková délka L
80 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
4,9 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Třída tolerance závitu
7GX
Použití typu otvoru
Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek
5
Vrcholový úhel
60 stupně
Tvar náběhu
C
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00602105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
47 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Form
Označení výrobce
GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
6 mm
Průměr naříznutí
5,42 mm
Délka závitořezné části Lc
11,08 mm
Délka naříznutí
2,5 mm
Úhel naříznutí
9 stupně
Počet břitů
5
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
3; 3
Průměr jádrového otvoru
5,55 mm
Zesílená stopka
ano
Normalizovaná délka L
80 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
18 mm
Hmotnost
21 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
DIN 2174
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Tvářecí závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139207 M6
EAN / GTIN 4062406383640
Číslo výrobce 139207 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranční třída: 7GX.
Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.