Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6GX, TiAlN, M: M16

Artiklové číslo: 139205 M16
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
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Závit D M16
Stoupání závitu 2 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 15,1 mm
Celková délka L 110 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Třída tolerance závitu ISO 3X 6GX
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 8
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01202105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 65 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Form
Označení výrobce GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 16 mm
Průměr naříznutí 14,85 mm
Délka závitořezné části Lc 23,77 mm
Délka naříznutí 5 mm
Úhel naříznutí 9 stupně
Počet břitů 8
Směr šroubovice Neutrální rovné
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 15,1 mm
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 110 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 48 mm
Hmotnost 191 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Tvářecí závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139205 M16
EAN / GTIN 4062406383602
Číslo výrobce 139205 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranční třída: ISO 3X/6GX.
Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.