Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami 6HX, TiN, M: M14

Artiklové číslo: 139175 M14
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
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiN
Závit D M14
Stoupání závitu 2 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 13,1 mm
Celková délka L 110 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Průměr stopky DS 11 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01102105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 11 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 84 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 14 mm
Průměr naříznutí 12,78 mm
Délka závitořezné části Lc 26 mm
Délka naříznutí 5,85 mm
Úhel naříznutí 9 stupně
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupně
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 13,1 mm
Zesílená stopka ne
Normlänge L 110 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 42 mm
Hmotnost 141 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 2174
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Tvářecí závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139175 M14
EAN / GTIN 4045197509048
Číslo výrobce 139175 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
32
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.
Třída přesnosti: ISO 2X/6HX.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů.