Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami 6HX, TiAlN, M: M8

Artiklové číslo: 139171 M8
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
244 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
TiAlN
Závit D
M8-6HX
Stoupání závitu
1,25 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
7,45 mm
Celková délka L
93,625 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
6,2 mm
Průměr hřídele DS
8 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Použití typu otvoru
Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek
5
Vrcholový úhel
60 stupně
Tvar náběhu
C
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00802105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
8 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
71 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
8 mm
Průměr naříznutí
7,25 mm
Délka závitořezné části Lc
19 mm
Délka naříznutí
6,445 mm
Úhel naříznutí
9 stupně
Počet břitů
5
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Úhel šroubovice
0 stupně
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
3; 3
Průměr jádrového otvoru
7,45 mm
Zesílená stopka
ano
Normalizovaná délka L
90 mm
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
24 mm
Hmotnost
37 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
DIN 2174
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
žlutá
Druh produktu
Tvářecí závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139171 M8
EAN / GTIN 4045197541840
Číslo výrobce 139171 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
42
Hliník (krátké třísky)
N
42
Al > 10% Si
N
28
Ocel < 500 N/mm²
P
32
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.
Třída přesnosti: ISO 2X/6HX.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů.
Speciální povlak TiAIN, velmi vhodný pro slitiny hliníku.