Strojní tvářecí závitník HOLEX Pro Form bez mazacích drážek 6HX, TiN, M: M10

Artiklové číslo: 139130 M10
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
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiN
Závit D M10-6HX
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 9,35 mm
Celková délka L 102,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 8 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01002105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 79 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Form
Označení výrobce HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 10 mm
Průměr naříznutí 9,1 mm
Délka závitořezné části Lc 21 mm
Délka naříznutí 6,85 mm
Úhel naříznutí 9 stupně
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Hloubka až (x průměr) 1,5; 1,5
Průměr jádrového otvoru 9,35 mm
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 100 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 64 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Tvářecí závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139130 M10
EAN / GTIN 4069515003346
Číslo výrobce 139130 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
27
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Vel. M1–M1,4 – třída tolerance: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Výkonný tvářecí závitník vhodný k použití v širokém spektru materiálů.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro vysokou pevnost proti opotřebení
  • Optimalizovaný povlak HIPIMS TiN poslední generace.