Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek 6HX, TiN, M: M2,6

Artiklové číslo: 139125 M2,6
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
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiN
Závit D M2,6-6HX
Stoupání závitu 0,45 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 2,4 mm
Celková délka L 52,04 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,1 mm
Průměr stopky DS 2,8 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00282105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 2,8 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 40 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 2,6 mm
Průměr naříznutí 2,35 mm
Délka závitořezné části Lc 10 mm
Délka naříznutí 3,29 mm
Úhel naříznutí 9 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Hloubka až (x průměr) 1,5; 1,5
Průměr jádrového otvoru 2,4 mm
Zesílená stopka ano
Normlänge L 50 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 3 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Tvářecí závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139125 M2,6
EAN / GTIN 4045197508669
Číslo výrobce 139125 M2,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
42
Hliník (krátké třísky)
N
42
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
22
Ocel < 1400 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Vel. M1–M1,4 – toleranční třída: ISO 1X / 4HX.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů.
Se starým profilem DIN.