{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Závit D | 1-12 UNF | |
| Stoupání závitu | 2,117 mm | |
| Druh závitu | UNF | |
| Třída tolerance závitu | 2B | |
| Průměr jádrového otvoru | 23,25 mm | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Počet převodových stupňů na palec | 12 | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 16 mm | |
| Celková délka L | 140 mm | |
| Tvar náběhu | C | |
| Norma | DIN 374 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Délka stopky LS | 109 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Maschinen-Gewindebohrer UNF 1-12 | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 25,4 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 31 mm | |
| Délka naříznutí | 6,36 mm | |
| Úhel naříznutí | 15 stupeň | |
| Počet břitů | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 20 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru L2 | 50,8 mm | |
| Hloubka až (x průměr) | 2 | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 210 g | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 138000 1-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197080400 | |
| Číslo výrobce | 138000 1-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |