Strojní závitník GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM typ C G1/4

Artiklové číslo: 137425 G1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Tvar náběhu: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Tap
Rozměr závitu G1/4
Povlak TiAlN
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 5156
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,337 mm
Chodů na palec 19
Závit ⌀ 13,16 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 11,8 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek červená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 32,9 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 137425 G1/4
EAN / GTIN 4062406237448

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
12
Ocel > 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník speciálně navržený pro použití v ocelích s vysokou pevností v tahu a pro těžko obrobitelné materiály. Stabilní provedení s optimalizovaným vodicím závitem k zabránění hromadění třísek.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší stabilitu řezných hran.
  • Optimalizované zaoblení řezných hran.
  • Povrchová úprava TiAlN pro maximální ochranu proti opotřebení.

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Doporučení:

U materiálů TOOLOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN (viz tabulka).

Poznámka:

Pro materiály TOOLOX: nepřekračujte maximální hloubku závitu 2×D!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku