Strojní závitník GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM typ C 6HX 18X1,5

Artiklové číslo: 136350 18X1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M18×1,5
Povlak TiAlN
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 374
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Stopka 4hran □ 11 mm
⌀ otvoru pod závit 16,5 mm
Závit ⌀ 18 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek červená
Řada Master Tap
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 45 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 136350 18X1,5
EAN / GTIN 4062406237387

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
12
Ocel > 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník speciálně navržený pro použití v ocelích s vysokou pevností v tahu a pro těžko obrobitelné materiály. Stabilní provedení s optimalizovaným vodicím závitem k zabránění hromadění třísek.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší stabilitu řezných hran.
  • Optimalizované zaoblení řezných hran.
  • Povrchová úprava TiAlN pro maximální ochranu proti opotřebení.

Doporučení:

U materiálů TOOLOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN (viz tabulka).

Poznámka:

materiálů TOOLOX: Nepřekračujte maximální hloubku závitu 2×D!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku