Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník, vaporizovaný, MF: 3X0,35

Artiklové číslo: 136260 3X0,35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3×0,35
Povlak vaporizovaný
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 374
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,35 mm
Celková délka L 56 mm
⌀ stopky Ds 2,2 mm
⌀ otvoru pod závit 2,65 mm
Závit ⌀ 3 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 9 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136260 3X0,35
EAN / GTIN 4045197079107
Číslo výrobce 136260 3X0,35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.