Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM VCH / typ C, TiAlN, M: M16

Artiklové číslo: 136176 M16
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Barevný kroužek zelená
Závit D M16
Stoupání závitu 2 mm
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Celková délka L 110 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 91 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN
Průměr břitu D 16 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 16 mm
Průměr naříznutí 13,65 mm
Délka závitořezné části Lc 19 mm
Délka naříznutí 4,58 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupně
Stoupání šroubovice 50 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro synchronní obrábění
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 14 mm
Normalizovaná délka L 110 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 48 mm
Hmotnost 181 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136176 M16
EAN / GTIN 4045197508492
Číslo výrobce 136176 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
32
Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 500 N/mm²
P
33
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a stopkou dle DIN 1835-B.
Speciální geometrie pro univerzální použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak TiAlN pro optimální životnost.
Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).
Vnitřní přívod chladiva pro maximální životnost.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100 − 338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.