Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 7GX, AlTiX, M: M12

Artiklové číslo: 136162 M12
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak AlTiX
Závit D M12x1,75-7GX
Stoupání závitu 1,75 mm
Průměr jádrového otvoru 10,2 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 12 mm
Celková délka L 110 mm
Průměr stopky DS 9 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 7 mm
Třída tolerance závitu 7GX
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupně
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00902105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 9 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 60 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 7GX, AlTiX, M: M12
Průměr naříznutí 10,25 mm
Délka závitořezné části Lc 14,2 mm
Délka naříznutí 4,38 mm
Úhel naříznutí 11,3 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Normlänge L 110 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 30 mm
Hmotnost 60 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136162 M12
EAN / GTIN 4062406715489
Číslo výrobce 136162 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Toleranční třída: 7GX

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.

Doporučení:

Doporučujeme vyvrtat ⌀ jádrového otvoru větší o přídavek na toleranci.