Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 6GX, AlTiX, M: M14

Artiklové číslo: 136158 M14
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
AlTiX
Závit D
M14
Stoupání závitu
2 mm
Průměr jádrového otvoru
12 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
14 mm
Celková délka L
110 mm
Průměr hřídele DS
11 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
9 mm
Třída tolerance závitu
ISO 3X 6GX
Tvar náběhu
C
Použití typu otvoru
slepý otvor
Úhel šroubovice
40 stupně
Norma
DIN 376
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01102105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
11 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
60 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Tap
Označení výrobce
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX, AlTiX
Průměr naříznutí
12 mm
Délka závitořezné části Lc
22 mm
Délka naříznutí
5 mm
Úhel naříznutí
11,3 stupně
Počet břitů
3
Směr šroubovice
pravý
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr)
2,5
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
12 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Zesílená stopka
ne
Normalizovaná délka L
110 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
35 mm
Hmotnost
82 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136158 M14
EAN / GTIN 4045197900166
Číslo výrobce 136158 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Třída tolerance: ISO 3X/6GX

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.

Doporučení:

Doporučujeme vyvrtat ⌀ jádrového otvoru větší o přídavek na toleranci.