{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | M8 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Druh závitu | M | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | DIN 371 | |
| Norma závitů | DIN 13 | |
| Toleranční třída | ISO 3 6G | |
| Tvar náběhu | C | |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 1,25 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | |
| Závit ⌀ | 8 mm | |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 3 | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Hloubka závitu | 24 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 136155 M8 | |
| Číslo výrobce | 136155 M8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |