Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM VCH / typ C, TiAlN, M: M16

Artiklové číslo: 135746 M16
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
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Barevný kroužek
modrá
Závit D
M16
Stoupání závitu
2 mm
Průměr jádrového otvoru
14 mm
Celková délka L
110 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
9 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Tvar náběhu
C
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01202115
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
91 mm
Olej
vhodný
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
16 mm
Průměr naříznutí
13,65 mm
Délka závitořezné části Lc
19 mm
Délka naříznutí
4,58 mm
Úhel naříznutí
15 stupně
Počet břitů
4
Směr šroubovice
pravý
Úhel šroubovice
40 stupně
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro synchronní obrábění
Použití typu otvoru
slepý otvor
Hloubka až (x průměr)
2,5
Počet upínacích drážek
4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
14 mm
Normalizovaná délka L
110 mm
Řezný materiál
HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-PM
Povlak
TiAlN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
40 mm
Hmotnost
181 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135746 M16
EAN / GTIN 4045197508355
Číslo výrobce 135746 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a se stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie k použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje.
Speciální povlak TiAlN pro dosažení optimální životnosti. Lze použít s emulzí (nejméně 8% podíl maziva).
S vnitřním přívodem chladiva pro maximální životnost.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100 − 338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.