Strojní závitník GARANT Master Tap INOX velmi dlouhý HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M12

Artiklové číslo: 135739 M12
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
TiAlN
Závit D
M12
Stoupání závitu
1,75 mm
Průměr jádrového otvoru
10,2 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
12 mm
Celková délka L
220 mm
Průměr hřídele DS
9 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
7 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Tvar náběhu
C
Použití typu otvoru
slepý otvor
Úhel šroubovice
45 stupně
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00902100
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
9 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
169,8 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Tap
Označení výrobce
GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Počet chodů závitů
21
Průměr naříznutí
10,25 mm
Délka závitořezné části Lc
18,8 mm
Délka naříznutí
4,37 mm
Úhel naříznutí
15 stupně
Počet břitů
4
Směr šroubovice
pravý
Stoupání šroubovice
38 mm
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
2,5
Počet upínacích drážek
4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
10,2 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Zesílená stopka
ne
Normalizovaná délka L
220 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
30 mm
Hmotnost
110 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
modrá
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135739 M12
EAN / GTIN 4062406209957
Číslo výrobce 135739 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 750 N/mm²
P
16
Ocel < 900 N/mm
P
16
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník speciálně vyvinutý pro bezpečné použití při postupech v ocelích odolných vůči rzi a působení kyselin stejně jako u duplexních materiálů.
Spiralizace 45° drážek pro odchod třísek usnadňuje tvorbu třísek speciálně v duktilních a austenitických ocelích CrNi.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení
  • Multilayer TiALN povlak nejnovější generace
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu

S prodlouženou stopkou.
Stopka podle DIN 376.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.