Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM VCH / typ C 6HX, TiAlN, M: M20

Artiklové číslo: 135734 M20
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Závit D M20-6HX
Stoupání závitu 2,5 mm
Průměr jádrového otvoru 17,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 20 mm
Celková délka L 140 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 12 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 45 stupně
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01602111
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Třída tolerance upínače h9
Velikost upínače 16
Délka stopky LS 68,8 mm
Olej vhodný
Rozměr upínacích ploch S 12 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK
Průměr naříznutí 17,4 mm
Délka závitořezné části Lc 25,8 mm
Délka naříznutí 6,25 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 17,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Normlänge L 140 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 50 mm
Hmotnost 260 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135734 M20
EAN / GTIN 4062406081546
Číslo výrobce 135734 M20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník speciálně vyvinutý pro bezpečné použití při postupech v ocelích odolných vůči rzi a působení kyselin stejně jako u duplexních materiálů.
Spiralizace 45° drážek pro odchod třísek usnadňuje tvorbu třísek speciálně v duktilních a austenitických ocelích CrNi.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení
  • Multilayer TiALN povlak nejnovější generace
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu

S vnitřním přívodem chladicího média.